質量(kg)9色ホワイト&グレー消費電力(W)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×265×510騒音値(dB)62適合サイズA4ダストボックス容量(L)23(A4コピー用紙約550枚分)保証期間18ヶ月細断速度1.8m/分細断寸法(mm)4×12/ミニクロスカット給紙可能枚数110枚投入口幅(mm)222最大細断枚数(手差し)10枚細断形状ミニクロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)370×265×510細断可能物紙(自動&手動共)、カード、ステープル針11号サイズ(手動のみ)まで定格運転時間(分)自動細断30、手動細断10オートフィード機能ありリバース機能オート/あり最大投入幅222mm内容量1台