ケアリーヴ 防水タイプ

ケアリーヴ 防水タイプ - ケアリーヴケアリーヴ 防水タイプ - ケアリーヴケアリーヴ 防水タイプ - ケアリーヴ

肌の動きにフィットする高密度ウレタン不織布と伸縮性のよい防水・透湿フィルム、水に強い透湿性粘着剤の三層構造により、肌の動きにしなやかになじみ、患部をしっかり防水できます。
パッド上下部分のテープ幅を広めに設計してあるため、パッド横の浮きを防止して水の侵入を防ぎます。
水を通さず蒸気は通して、白くふやけにくい透湿性にすぐれた素材(不織布・フィルム・粘着剤)の組み合わせにより、水は通さず蒸気は通します。そのため、皮ふムレを防ぎ、白くふやけにくくなっています。
セパレーターの折り返し(つまみ)部分を長くし、パッド部分からずらした位置に設計しています。このため、はがしやすく、パッド部分に手を触れずに貼れて清潔です。

用途傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に寸法(mm)21×58サイズプラレール ジュニアサイズテープ地色キャラクター柄滅菌滅菌済み機能防水・伸縮性パッド寸法(mm)12×22医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131210医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(16枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29483206CLB16PRN
329
362(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする