ケアリーヴ
ケアリーヴ 超大判
「伸縮パッド」を採用。
特殊形状でかぶれにくい。
高密度ウレタン不織布を使用した、全方向に伸縮するテープ。
用途
傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に
テープ地色
肌色
滅菌
滅菌済み
機能
伸縮性
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00218131170
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
パッド寸法(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29483224
CLCHO4M
1箱(4枚)
90×108
M
50×70
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
29483240
CLCHO3L
1箱(3枚)
100×125
L
60×75
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください