保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTER

保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTER - Nikon(ニコン)保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTER - Nikon(ニコン)保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTER - Nikon(ニコン)保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTER - Nikon(ニコン)保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTER - Nikon(ニコン)保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTER - Nikon(ニコン)保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTER - Nikon(ニコン)保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTER - Nikon(ニコン)

超低反射ARコートの採用と高い光学性能の実現でレンズ本来の描写力に極限まで迫る、高性能保護フィルターです。
大切なレンズを保護しながら、画像への影響を最小限にとどめる高い光学性能を実現。新たに帯電防止コート処理をフィルター前面に施し、静電気によるホコリやゴミの吸着も軽減しています。
片面反射率約0.1%の超低反射ARコート「ゼロワンARコート」を採用
優れた透明性・均質性を実現する、NIKKORにも採用の高品質な光学ガラス
干渉縞1本以下、高い平面研磨精度を実現
マウントによるガラスの歪みを低減する「フラットプレーンシステム」
効果的な帯電防止コートを採用
優れた撥水・撥油コートを採用
薄型フレーム設計、ガラス端面の墨塗り加工
ニコン純正、信頼のメイドインジャパン
フィルターを装着した状態で、レンズキャップ・レンズフード取り付け可能

内容量1個
全8種類を絞り込む
フィルター直径(Φmm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
フィルター直径(Φmm)
ガラス厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29485044AR2PF46462
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
29485060AR2PF52522
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
29485069AR2PF62622
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
29485078AR2PF67672
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
29485087AR2PF72722
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
29485096AR2PF77772
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
29485105AR2PF82822
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
29485114AR2PF95952.3
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする