A3カラーレーザービームプリンター Satera LBP861C

A3カラーレーザービームプリンター Satera LBP861C - Canon

A3カラーレーザービームプリンター LBP861C
優れた生産性と高画質を実現。A3カラープリンターのスタンダードモデル。
カラー/モノクロともに毎分36枚(A4片面)の高速印刷を実現。
本体サイズはクラス最小となるコンパクト設計を実現
オフィスの机上など限られたスペースでも設置可能。
LIPS LXモデル。

仕様(ページ記述言語)LIPS LXセット内容トナーカートリッジ059各色他シリーズSatera消費電力(W)最大:1500、動作時平均:970、最小:1以下エコマーク認定認定本体質量(kg)約38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556×585×403対応(両面印刷)標準対応機能(標準エミュレーション)無し最大解像度9600dpi相当使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6ヶ月間(訪問修理)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ/カラー】A4:36枚/分、A3:18枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】36ページ/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)モノクロ:6.7、カラー:7.4給紙容量(64g/m2)カセット:640枚×1段、手差しトレイ:120枚使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合メーカー商品コード5728C003適合トナートナーカートリッジ059シリーズ商品タイププリンタエコマーク認定番号22 155 037内容量1台
注意
※軒下渡しとなります。エレベーターの無いビル等では玄関口でのお渡しとなります。
※PCとの接続ケーブル(LANケーブル、USBケーブル)は同梱されていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29485525LBP861C
178,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする