曜日別特売

A4モノクロレーザー複合機 Satera MF272dw

A4モノクロレーザー複合機 Satera MF272dw - Canon
(1件のレビュー)

A4モノクロレーザー複合機 MF272dw
コンパクトながらコピー・プリント・スキャンを備えたモノクロ複合機のエントリーモデル。
コンパクトボディーで毎分29枚の高速出力を実現。
ファーストプリント時間5.4秒を達成し、業務の効率化に貢献。
デスクの上など、わずかな場所でも設置が可能な省スペース設計。
自動両面印刷機能を標準装備。

仕様(ページ記述言語)CARPS2セット内容トナーカートリッジ071スターター(装着同梱)他シリーズSatera消費電力(W)最大:1110、動作時平均:約530、最小:約1.0エコマーク認定認定本体質量(kg)約8.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×320×271対応(両面印刷)標準対応機能(標準エミュレーション)無し最大解像度2400dpi相当、(スキャナー)600dpi×600dpi使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間12ヶ月(引取修理/らくらく修理便)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A片面:29枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】18.5枚/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5.4給紙容量(64g/m2)150枚複写方式(原稿サイズ)A4/B5/A5/レター使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6インターフェイスUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合メーカー商品コード5621C020適合トナートナーカートリッジ071/071H商品タイプ複合機エコマーク認定番号22 155 045内容量1台
注意
※軒下渡しとなります。エレベーターの無いビル等では玄関口でのお渡しとなります。
※PCとの接続ケーブル(LANケーブル、USBケーブル)は同梱されていません。
ご注文後キャンセル不可となります。ご注意願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29485629MF272dw
13,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: 車検書のコピーのため

コピー機のトナーが切れたためこちらの複合機を購入、普通に使えていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする