曜日別特売

E-tool スケール3m

E-tool スケール3m - E-toolE-tool スケール3m - E-toolE-tool スケール3m - E-tool

スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるプロテクター付き。

用途距離計測用工具。寸法(mm)60×65質量(g)111種類ロック付長さ(m)3テープ長さ(m)3目盛(mm)3000×16内容量1個
注意
※3メートルまで測れる。水気のある場所を避けて保管して下さい。
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
294864961108
900
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする