曜日別特売

ポータブルエアブラシキット

ポータブルエアブラシキット - EIGERTOOL(アイガーツール)ポータブルエアブラシキット - EIGERTOOL(アイガーツール)ポータブルエアブラシキット - EIGERTOOL(アイガーツール)ポータブルエアブラシキット - EIGERTOOL(アイガーツール)ポータブルエアブラシキット - EIGERTOOL(アイガーツール)ポータブルエアブラシキット - EIGERTOOL(アイガーツール)

小さくて軽いハンディタイプのエアブラシです。
充電式なので、コードレスで使いやすい。
動作音も小さく静かです。
解体して収納できるので場所を取りません。

付属品エアブラシガン、タイプC USBケーブル、5mlアルミカップ、20mlPPカップ寸法(mm)145×185(コンプレッサー)容量(mL)5/20(カップ容量)定格圧力(MPa)0.14本体質量(g)290連続使用時間(分)15~20ノズル口径(Φmm)0.4バッテリーリチウム電池バッテリー電圧(V)3.7最大差圧(kPa[psi])20充電時間(分)90空気流量(L/min)6バッテリー容量(mAh)1200充電方式USB急速充電(TypeA to C)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29489050EAB-250
12,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする