アイリスオーヤマ
棚下照明マルチコンパクト 省エネタイプ
商品の演出に最適です。マグネットがついており、簡単に取り外し可能です。
定格電圧(V)
100
定格寿命(時間)
40000
内容量
1本
取扱説明書:
(5.65MB)
注意
※こちらの商品は単体では使用できません。別途電源コード(ラインコンセント用:LPYL-500V2、コンセント用:2PYL-1500PV2)が必要になります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29489217
KS60K57MCL
W600用
昼光色
578×22×17
5700
¥
18,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29489226
KS75K57MCL
W750用
昼光色
722×22×17
5700
¥
21,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29489235
KS90K57MCL
W900用
昼光色
860×22×17
5700
¥
24,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29489244
KS90K30MCL
W900用
電球色
860×22×17
3000
¥
24,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29489260
KS120K57MCL
W1200用
昼光色
1142×22×17
5700
¥
27,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29489269
KS120K30MCL
W1200用
電球色
1142×22×17
3000
¥
27,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200