曜日別特売

エアモーター式工場扇専用ミストファン

エアモーター式工場扇専用ミストファン - アクアシステムエアモーター式工場扇専用ミストファン - アクアシステムエアモーター式工場扇専用ミストファン - アクアシステムエアモーター式工場扇専用ミストファン - アクアシステム

火気厳禁エリアでの熱冷却・換気・送風に
付属のペットボトルをタンクの代わりに、連続運転可能
最大マイナス8度

用途高音な場所、乾燥室での空気循環に/熱中症対策/乾燥作業の効率化使用空気圧力(MPa)0.4~0.6エアー接続口エアカプラプラグ(オス)給水方式タンク・専用ボトル噴霧調整調節可能コンプレッサー馬力:3ノズルタイプ2流体液消費量(L/h)バルブ開度90度/12、1mm/0.09、2mm/0.96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29489874ACM-A
61,200
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする