アクアシステム
電動式工場扇専用ミストファン
火気厳禁エリアでの熱冷却・換気・送風に
付属のペットボトルをタンクの代わりに、連続運転可能
最大マイナス8度
用途
高音な場所、乾燥室での空気循環に/熱中症対策/乾燥作業の効率化
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
エアー接続口
エアカプラプラグ(オス)
給水方式
タンク・専用ボトル
噴霧調整
調節可能
コンプレッサー
馬力:3
ノズルタイプ
2流体
液消費量(L/h)
バルブ開度90度/12、1mm/0.09、2mm/0.96
内容量
1個
注意
※電動式工場扇に取り付け可能
※本製品を使用するには3馬力以上のコンプレッサーが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29489890
ACM-E
¥
61,200
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください