アクアシステム
エアプレッシャーペールポンプ
吐出パイプが大口径になり、高粘度オイルに対応
缶の口径が異なるペール缶・一斗缶で共有可能
吸入パイプを二か所変更、クローズ缶などとの使い分け時に効率良く吐出
ちょう度#3までのグリスが吐出可能に
用途
オイルの移送作業に、缶を丸ごと入れて加圧するポンプです。缶の口に左右されない構造の為、容器を選びません。
吐出量(L/min)
190(1cP時)
使用可能粘度(cP)
5000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
使用流体
材質(パッキン)
材質(接液部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29489856
APP-C1-AL
SS400
オイル
NBR
AL/SUS304
¥
210,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29489865
APP-C1-SUS
SUS400
溶剤
FKM
SUS
¥
250,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。