旭化成ホームプロダクツ
ジップロック業務用フリーザーバッグ
(1件のレビュー)
冷凍保存から電子レンジ解凍まで、新鮮に食品を保存します
用途
つまみと滑り止め加工で開けやすい
液状食品の冷凍保存に便利
乾燥や酸化による冷凍焼けからおいしさを守ります
コンパクトに収納、内容や日付も記入可能
電子レンジで解凍(必ずバックの口を開けて解凍)
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.06
寸法(mm)
273×268
サイズ
L
質量(g)
366
内容量
1セット(24枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29491484
-
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください