プレミアム カットできちゃうバターケース

プレミアム カットできちゃうバターケース - 曙産業プレミアム カットできちゃうバターケース - 曙産業プレミアム カットできちゃうバターケース - 曙産業

ギュッとひと押し、約5g(200gバターの場合)のうす切りにカットできる!大人気の「カットできちゃうバターケース」にプレミアムな仲間が加わりました。

用途
フタがしっかり閉まります、安定感がアップしました
ワイヤープレートがさらに丈夫になりました
専用バターナイフ付。先端がピック状なのでカットしたバターが取りやすい形状
材質フタ:ポリエチレン、ケース:AS樹脂、ワイヤープレート枠:ABS樹脂、ワイヤー:18-8ステンレス、ピッキングバターナイフ:アルミニウム合金寸法(mm)178×108×75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29491676ST-3007
2,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする