曜日別特売

ガスふろ給湯器(プレミアム) 屋外壁掛形 エコジョーズ

ガスふろ給湯器(プレミアム) 屋外壁掛形 エコジョーズ - ノーリツ

UV運転(※1)、見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K001系リモコン選定時

用途入浴後のお湯の除菌、残り湯洗濯のニオイ抑制。おふろの安心をサポートしたり、おやすみ前の入浴習慣づくりのお手伝いも。エコジョーズ対応。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態屋外壁掛形内容量1台
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
給水・給湯接続
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29491965GT-C2472PAW BLLPGR3/4(20A)24号
483,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
29491974GT-C2472PAW BL12A・13AR3/4(20A)24号
483,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
29491990GT-C2072PAW BLLPGR3/4(20A)20号
458,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
29491999GT-C2072PAW BL12A・13AR3/4(20A)20号
458,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
29492008GT-C2072PAW BLLPGR1/2(15A)20号
458,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
29492017GT-C2072PAW BL12A・13AR1/2(15A)20号
458,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
29492026GT-C1672PAW BLLPGR3/4(20A)16号
426,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
29492035GT-C1672PAW BL12A・13AR3/4(20A)16号
426,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
29492044GT-C1672PAW BLLPGR1/2(15A)16号
426,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
29492060GT-C1672PAW BL12A・13AR1/2(15A)16号
426,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29491965GT-C2472PAW BL60487519GT-C2472PAW-1 BLGT-C2472PAW BL ガスふろ給湯器(プレミアム) 屋外壁掛形 エコジョーズ 24号 GT-C2472PAW-1 BL ノーリツ 60487519ガスふろ給湯器(プレミアム) 屋外壁掛形 エコジョーズ 24号 GT-C2472PAW-1 BLノーリツ1個
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29491974GT-C2472PAW BL60487528GT-C2472PAW-1 BLGT-C2472PAW BL ガスふろ給湯器(プレミアム) 屋外壁掛形 エコジョーズ 24号 GT-C2472PAW-1 BL ノーリツ 60487528ガスふろ給湯器(プレミアム) 屋外壁掛形 エコジョーズ 24号 GT-C2472PAW-1 BLノーリツ1個
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29491990GT-C2072PAW BL60486959GT-C2072PAW-1 BLGT-C2072PAW BL ガスふろ給湯器(プレミアム) 屋外壁掛形 エコジョーズ 20号 GT-C2072PAW-1 BL ノーリツ 60486959ガスふろ給湯器(プレミアム) 屋外壁掛形 エコジョーズ 20号 GT-C2072PAW-1 BLノーリツ1個
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29491999GT-C2072PAW BL60486968GT-C2072PAW-1 BLGT-C2072PAW BL ガスふろ給湯器(プレミアム) 屋外壁掛形 エコジョーズ 20号 GT-C2072PAW-1 BL ノーリツ 60486968ガスふろ給湯器(プレミアム) 屋外壁掛形 エコジョーズ 20号 GT-C2072PAW-1 BLノーリツ1個
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29492008GT-C2072PAW BL60486977GT-C2072PAW-1 BLGT-C2072PAW BL ガスふろ給湯器(プレミアム) 屋外壁掛形 エコジョーズ 20号 GT-C2072PAW-1 BL ノーリツ 60486977ガスふろ給湯器(プレミアム) 屋外壁掛形 エコジョーズ 20号 GT-C2072PAW-1 BLノーリツ1個
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29492017GT-C2072PAW BL60486986GT-C2072PAW-1 BLGT-C2072PAW BL ガスふろ給湯器(プレミアム) 屋外壁掛形 エコジョーズ 20号 GT-C2072PAW-1 BL ノーリツ 60486986ガスふろ給湯器(プレミアム) 屋外壁掛形 エコジョーズ 20号 GT-C2072PAW-1 BLノーリツ1個
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29492026GT-C1672PAW BL60486241GT-C1672PAW-1 BLGT-C1672PAW BL ガスふろ給湯器(プレミアム) 屋外壁掛形 エコジョーズ 16号 GT-C1672PAW-1 BL ノーリツ 60486241ガスふろ給湯器(プレミアム) 屋外壁掛形 エコジョーズ 16号 GT-C1672PAW-1 BLノーリツ1個
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29492035GT-C1672PAW BL60486250GT-C1672PAW-1 BLGT-C1672PAW BL ガスふろ給湯器(プレミアム) 屋外壁掛形 エコジョーズ 16号 GT-C1672PAW-1 BL ノーリツ 60486250ガスふろ給湯器(プレミアム) 屋外壁掛形 エコジョーズ 16号 GT-C1672PAW-1 BLノーリツ1個
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29492044GT-C1672PAW BL60486259GT-C1672PAW-1 BLGT-C1672PAW BL ガスふろ給湯器(プレミアム) 屋外壁掛形 エコジョーズ 16号 GT-C1672PAW-1 BL ノーリツ 60486259ガスふろ給湯器(プレミアム) 屋外壁掛形 エコジョーズ 16号 GT-C1672PAW-1 BLノーリツ1個
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29492060GT-C1672PAW BL60486268GT-C1672PAW-1 BLGT-C1672PAW BL ガスふろ給湯器(プレミアム) 屋外壁掛形 エコジョーズ 16号 GT-C1672PAW-1 BL ノーリツ 60486268ガスふろ給湯器(プレミアム) 屋外壁掛形 エコジョーズ 16号 GT-C1672PAW-1 BLノーリツ1個
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする