日晴金属
PCキャッチャー壁面用
水平機構、絶縁ワッシャ、サビにつよい
用途
壁面用ブラケット
付属品
保護キャップ
材質
熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
12.2
奥行(mm)
300~430
使用荷重(kg)
150
横幅(mm)
400~800
仕上
HDZT(溶融亜鉛メッキ)
内容量
1箱
注意
※改良のため予告なしに仕様の変更をする場合があります。
※外形寸法上適合できない場合もありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29496987
PC-BJ61
¥
33,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください