フレアーフォネット No.137III

フレアーフォネット No.137III - ケンツメディコフレアーフォネット No.137III - ケンツメディコフレアーフォネット No.137III - ケンツメディコフレアーフォネット No.137III - ケンツメディコフレアーフォネット No.137III - ケンツメディコフレアーフォネット No.137III - ケンツメディコフレアーフォネット No.137III - ケンツメディコフレアーフォネット No.137III - ケンツメディコ

成人用と小児用の機能を併せ持つ聴診器です。
大小のサスペンデッド型の膜面を搭載。成人も小児もこれ一本で聴診可能です。
成人用面は、2Way仕様になっており、サスペンデッド型ダイアフラムとスタンダード型ダイアフラムが交換可能。小児用面は、ベル面に変換可能です。

付属品ダイアフラム×1枚、リング×1コ、ソフトイヤピース(大)×1セット、シーリングチップ(大・小)×各1セット、カバーリング×1コ材質チェストピース・耳管:ステンレス、ダイアフラム・リング:樹脂、チューブ:ポリ塩化ビニール、ソフトイヤピース:シリコン全長(mm)約720質量(g)約175ダイアフラム径(Φmm)サスペンデッド型M約48、サスペンデッド型SS約36、スタンダード型M約48対象成人用/小児用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021137361医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
全16種類を絞り込む
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
294970140137B369ブラック
17,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
294970300137B369ネイビーブルー
17,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
294970390137B369セイルブルー
17,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
294970480137B369ライラック
17,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
294970570137B369スカイブルー
17,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
294970660137B369ピンク
17,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
294970750137B369ラズベリーピンク
17,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
294970840137B369バーガンディ
17,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
294971000137B369グレー
17,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
294971090137B369ダークネイビー
17,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
294971180137B369ハンターグリーン
17,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
294971270137B369チョコレート
17,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
294971360137B369パールピンク
17,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
294971450137B369パールブルー
17,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
294971540137B369パールプラム
17,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
294971700137B369ブラックエディション
18,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする