曜日別特売

トランスポア

トランスポア - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

容易にすばやく切れる穿孔半透明フィルムテープです。
中程度の粘着力です。

材質テープ部/EVA(酢酸ビニル樹脂)フィルム、粘着剤/アクリル系粘着剤テープ幅(mm)12.5テープ長さ(m)9.1内容量1箱(24巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
294972061527-0
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする