児玉兄弟商会
天然除虫菊配合 天然虫よけ香30巻
安心安全!
天然の除虫菊エキスを主成分とした虫よけ線香です。
天然成分のみを原料としておりますので、安心・安全です。
昔ながらの虫よけ線香で、無着色・無香料です。
線香色は原料そのままの色です。
用途
虫よけに。
成分
除虫菊抽出粕粉末、タブ粉、バレイショ澱粉、木粉、ソルビン酸
寸法(mm)
128×123×74
質量(g)
470
有効成分
ピレトリン(天然除虫菊エキス)
適合害虫
蚊
利用場所
屋内外
内容量
1個
注意
※パワー森林香、森林香専用の携帯防虫器ではご使用出来ません。
※中で線香が動き、異常温度に達する危険がございます。※厳守してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29498536
-
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください