アリニゲール 置き型 300ml

アリニゲール 置き型 300ml - アフティ

部屋のアリが出没しやすい場所に置くだけ。
天然成分がアリを嫌がらせ寄せ付けません。
ニオイが気にならない無香タイプ。

用途アリの忌避に。容量(mL)300使用の目安8~10畳に1個適合害虫アリ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×70×115有効期間約3ヶ月原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・ヒノキ・菖蒲葉・びわ葉・月桃等の植物エキス、エタノール、デンプンゲル化剤、精製水利用場所屋外内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29498545-
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする