シロアリニゲール 300ml

シロアリニゲール 300ml - アフティ

シロアリ忌避剤。
天然植物成分なので安心して使えます。(化学合成殺虫成分不使用)
ニオイが気にならない無香タイプ。

用途床下のシロアリ対策に。容量(mL)300質量(g)340適合害虫シロアリ有効期間約6ヶ月利用場所屋外効果1個につき12~20畳内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29498570-
オープン
849
934(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする