曜日別特売

ムカデニゲールスプレー 400ml

ムカデニゲールスプレー 400ml - アフティ
(1件のレビュー)

室内で使えるムカデ用忌避剤。
ムカデの出没しやすい脱衣所・台所・風呂場・玄関や、就寝中の咬みつき被害対策に寝室にスプレーするだけ。
ムカデの嫌がるヒノキ成分に、ワサビ・唐辛子・よもぎ・どくだみ・月桃などブレンドし、効果を強化した13種類の植物成分配合のスプレータイプの忌避剤です。
天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。

用途風呂場・脱衣所や台所・寝室などのムカデの侵入を防ぎたい場所にスプレーするだけで、簡単に寄せ付けません。容量(mL)400質量(g)490使用の目安1本で約250平方メートル適合害虫ムカデ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×6.5×22有効期間約2週間原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・ヒノキ・菖蒲葉・びわ葉・月桃・唐辛子・わさび等の植物エキス、天然ヒノキオイル、界面活性剤、エタノール、精製水利用場所屋内内容量1個
注意
※直射日光や高温多湿を避けて保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29498579-
オープン
1,190
1,309(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 室内にムカデが出るのを防ぎたい
その他業種

今年は発生が多いような気がしている。少々匂いが強いのが気になるが、これで安心できればありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする