共福産業
猫進入禁止粒剤 1kg
特殊なコーティング粒剤による嫌がるニオイで庭などの侵入を防ぎます。
雨にも強く効果長持ち。
用途
ノラ猫・犬の侵入防止に。
寸法(mm)
80×160×275
質量(kg)
1
有効期間
約1~3か月
対象動物
ネコ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29498606
-
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください