アフティ
ネズミニゲール
天然植物エキスのニオイでネズミの嫌がる空間を作り、追い払うネズミ忌避剤です。
殺鼠成分は含まれていません。
ネズミが巣を作りやすい天井裏や、ネズミの被害場所、侵入経路などに置いてください。
用途
ネズミの忌避に。
種別
忌避剤
内容
300ml×2個
使用の目安
6~10畳/個(環境により異なります)
有効期間
最大4ヶ月
直径×高さ(cm)
7×11.5
原材料
よもぎ、どくだみ、緑茶、茎茶、月桃、山椒、びわ、朝鮮人参、ひのき、菖蒲、熊笹、唐辛子、わさび等の植物エキス、エタノール、精製水
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29498649
-
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください