曜日別特売

ニトリルゴム手袋 マキシデックス

ニトリルゴム手袋 マキシデックス - ATGニトリルゴム手袋 マキシデックス - ATGニトリルゴム手袋 マキシデックス - ATGニトリルゴム手袋 マキシデックス - ATGニトリルゴム手袋 マキシデックス - ATG

作業用手袋と使い捨て手袋の長所を組み合わせた世界初のハイブリッド手袋で、耐水・耐油性に優れています。
独自技術ViroSanによって、手袋に抗ウイルス効果があるコーティングが施されています。
AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。
袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。
国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。
洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。

用途ドライ環境における作業と、油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。厚さ(mm)0.7材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロンブルー入数(双)1機能耐水・耐油EN388規格(2016):3111A内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2949722419-007-L543-4528L4023.08.0
オープン
809
890(税込)
当日出荷
2949724019-007-M543-4529M3822.07.8
オープン
749
824(税込)
当日出荷
2949724919-007-S543-4533S3221.07.3
オープン
749
824(税込)
当日出荷
2949725819-007-XL543-4534XL4224.08.5
オープン
749
824(税込)
当日出荷
2949726719-007-XS543-4531XS3020.07.0
オープン
749
824(税込)
当日出荷
2949727619-007-XXL543-4532XXL4424.09.0
オープン
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする