曜日別特売

ニトリルゴム背抜き手袋 マキシフレックス(すべり止めドット付)

ニトリルゴム背抜き手袋 マキシフレックス(すべり止めドット付) - ATGニトリルゴム背抜き手袋 マキシフレックス(すべり止めドット付) - ATGニトリルゴム背抜き手袋 マキシフレックス(すべり止めドット付) - ATGニトリルゴム背抜き手袋 マキシフレックス(すべり止めドット付) - ATGニトリルゴム背抜き手袋 マキシフレックス(すべり止めドット付) - ATGニトリルゴム背抜き手袋 マキシフレックス(すべり止めドット付) - ATGニトリルゴム背抜き手袋 マキシフレックス(すべり止めドット付) - ATG

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。
滑り止めドット加工をすることにより手袋のコーティング面のクッション性が向上しています。
優れた成形、フィット感と感触 - 自然な人の手を模すことにより疲労感を軽減し、快適性を高めます。
マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。
1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。
皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。

用途ドライ環境における精密作業用に・反復作業や重量物の取り扱いに厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムオレンジ/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側、滑り止めドットゲージ数15EN388規格(2016):4131A内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2949745034-848-L545-3866L4022.07.0
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
2949745934-848-M545-3865M3821.57.0
オープン
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
2949746834-848-S545-3863S3020.56.3
オープン
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
2949747734-848-XL545-3864XL4222.57.2
オープン
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする