曜日別特売

ATG 耐切創腕カバー マキシカット・ウルトラ

ATG 耐切創腕カバー  マキシカット・ウルトラ - ATG

独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。
国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている肌にやさしい腕カバーです。
洗浄してから包装しているのでより清潔な腕カバーをお使い頂けます。

用途薄板・鉄板・アルミ材の取り扱いなど、切創事故の危険性が高い作業に。厚さ(mm)1ブルー長さ(cm)45.5素材UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス耐切創性4C特性耐切創EN388規格(2016):3442C内容量1双
注意
※EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。
※耐切創性手袋は絶対に切れない手袋ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
幅(cm)
手首周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2949841489-5745-S545-4407S8911.59
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
2949843089-5745-XL545-4406XL9712.59.8
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする