サイクル・スロープ(アルミスロープ)

サイクル・スロープ(アルミスロープ) - MISUGI(ミスギ)サイクル・スロープ(アルミスロープ) - MISUGI(ミスギ)サイクル・スロープ(アルミスロープ) - MISUGI(ミスギ)

アルミ製のため、錆びる事がなく軽くて丈夫です。
軽量で、移動・設置が簡単です。
工事不要でご使用して頂けるアルミ製の商品になります。置くだけで階段などの段差を解消し駐輪場に移動することが出来ます。

用途自転車・バイク用スロープ仕様両端脱輪防止:53.5(mm)材質アルミ鋼板(3.5mm厚)幅(mm)210耐荷重(kg)200内容量1台
注意
※1枚1枚折り曲げ・溶接加工時の製造過程で発生する加工痕があります。
※個人宅配送は不可となります。法人様名・企業様名や屋号のご連絡をお願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
適合高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29529756RD-1801.5493.480~180
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29529765RD-3003996.550~300
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする