セーフラン安全用品
JIS規格安全標識ステッカー
日英バイリンガル表記&ピクトサインステッカーです。
背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。
表面ラミネート加工。
用途
禁止/注意事項の明示に。
材質
PVC
厚さ(mm)
0.01
取付方式
ステッカー
内容量
1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29529774
J2596-SS
178×254
遊泳禁止/NO SWIMMING
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
29529790
J2597-SS
178×254
電子機器使用禁止/DO NOT USE ELECTRONIC DEVICES
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
29529799
J2598-SS
178×254
飲食禁止/DO NOT EAT OR DRINK HERE
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
29529808
J2599-SS
178×254
ペット持ち込みご遠慮下さい/NO PETS ALLOWED
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
29529817
J2600-SS
178×254
昇降注意/WATCH YOUR STEP ON STAIRS
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
29529826
J2601-SS
178×254
開閉注意/TAKE CARE WHEN OPENING AND CLOSING
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
29529835
J2602-SS
178×254
救急箱/FIRST-AID KIT
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
29529844
J2603-SS
178×254
担架/STRETCHER
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
29529860
J2596-SM
254×356
遊泳禁止/NO SWIMMING
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
29529869
J2597-SM
254×356
電子機器使用禁止/DO NOT USE ELECTRONIC DEVICES
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
29529878
J2598-SM
254×356
飲食禁止/DO NOT EAT OR DRINK HERE
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
29529887
J2599-SM
254×356
ペット持ち込みご遠慮下さい/NO PETS ALLOWED
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
29529896
J2600-SM
254×356
昇降注意/WATCH YOUR STEP ON STAIRS
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
29529905
J2601-SM
254×356
開閉注意/TAKE CARE WHEN OPENING AND CLOSING
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
29529914
J2602-SM
254×356
救急箱/FIRST-AID KIT
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
29529930
J2603-SM
254×356
担架/STRETCHER
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください