KHT
グリースポンプ 兼用型
農機具・建設機械・機械設備などへのグリース注入に。
市販のカートリッジグリースだけでなく手詰めでも使用できる兼用タイプ。
カートリッジグリース⇒400ccタイプ対応
手詰め⇒600ccまで可能
用途
グリスメンテ用。
付属品
ストレートノズル250mm(ネジ部R1/8)
全長(mm)
335
質量(g)
1250
危険物の類別
非危険物
筒内径(Φmm)
約60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29529939
#400
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください