永吉
剪定鋏 左用
(1件のレビュー)
造園・盆栽・ガーデニングや果樹などの剪定作業に!
切り口が滑らかで樹木を傷めません。
切れ味の良い専用鋼材使用。
用途
左利き用の剪定鋏。
全長(mm)
200
質量(g)
185
切断能力(mm)
(生木)12
使用目的
剪定
切断対象
生木
材質(刃)
刃物用特殊鋼
材質(ハンドル)
スチール・PVC
材質(バネ)
スチール
刃渡り(mm)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29529948
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください