曜日別特売

内径旋削用 スマートダンパー コネクタ (L型)

内径旋削用 スマートダンパー コネクタ (L型) - 住友電工ハードメタル内径旋削用 スマートダンパー コネクタ (L型) - 住友電工ハードメタル

スマートダンパー用コネクタ。L型。

形状L型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※配管の接続部分には市販のシールテープなどのシール材をご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ規格
長さL2(mm)
長さL1(mm)
二面幅H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31049447J-G1/8-R1/4-90T1:R1/4、ホース接続側:G1/8252217
2,380
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
31049456J-G1/8-R1/8-90T1:R1/8、ホース接続側:G1/8212014
7,980
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
31049465J-G1/8-R3/8-90T1:R3/8、ホース接続側:G1/8302319
6,530
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする