曜日別特売

エアルーフ・シンプル 袖始瓦

エアルーフ・シンプル 袖始瓦 - AirRoof(富士スレート)エアルーフ・シンプル 袖始瓦 - AirRoof(富士スレート)エアルーフ・シンプル 袖始瓦 - AirRoof(富士スレート)

エアルーフ・シンプルは、基材に歪みが少なく、軽量で長寿命の革命的新機材FRCを採用し、木肌の優しさと暖かさをデザインした美しい吹き上がりが特徴の瓦です。

材質高分子繊維強化セメントカナディアンブラック仕上プレミアムコート使用地区一般質量(kg/枚)3認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)145×280対応勾配4寸以上内容量1枚(3kg)
注意
※屋根工事は高所での作業となりますので正しい服装と保護具を着用し足場の点検を行って下さい。
※雨天時には施工しないで下さい。屋根面より滑り落ちる可能性があります。
※固定されていない屋根材・役物瓦の上には絶対に乗らないで下さい。
※取扱には手袋等を着用し、結束紐を持たず、両手で持って下さい。結束紐を持ちますと、紐が切れる事があります。
※屋根面の歩行時は瓦材の上下重ね目を踏んで下さい。割れている場所を踏むと滑落する恐れがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
295301588356
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
全国4¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方4¥3,000/税込¥3,300
離島1¥3,000/税込¥3,300
離島4¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

軽量瓦エアルーフの漏水性能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする