AirRoof(富士スレート)
エアルーフ・フレンチ 袖瓦
ケラバ部の施工
袖瓦を登淀木もしくは、破風下地材へ棟側75mmステンレスリング釘、軒側90mmスパイラルパッキン付防水ビスにて固定して下さい。
材質
高分子繊維強化セメント
色
カナディアンブラック
仕上
プレミアムコート
使用地区
一般
質量(kg/枚)
3.4
認定番号
(不燃材料)NM-9133
働き寸法(mm)
363×45
対応勾配
3.5寸以上
内容量
1枚(3.4kg)
注意
※屋根工事は高所での作業となりますので正しい服装と保護具を着用し足場の点検を行って下さい。
※雨天時には施工しないで下さい。屋根面より滑り落ちる可能性があります。
※固定されていない屋根材・役物瓦の上には絶対に乗らないで下さい。
※取扱には手袋等を着用し、結束紐を持たず、両手で持って下さい。結束紐を持ちますと、紐が切れる事があります。
※屋根面の歩行時は瓦材の上下重ね目を踏んで下さい。割れている場所を踏むと滑落する恐れがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29530185
631
¥
1,375
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
4
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
4
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
4
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
軽量瓦エアルーフの耐衝撃性能
参考になった