5インチ大型カラーモニターとマイクロスコープが合体。レンズを覗かなくても目視で簡単に拡大検査が行え、同時に皆で共有できるのが大きな特徴です。
簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も装備されています。
更にPC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定、静止画や動画の撮影、大型モニターへの接続など幅広く活用いただける低価格・高性能・高機能LCDデジタルマイクロスコープです。
みんなで同時に、その場で拡大画像を観察できます。
5インチ大型モニター付属です。
簡易偏光フィルター&透過照明搭載です。
静止画、動画が撮影、保存できます。
仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可)付属品ACアダプタ-、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、microSDカード、キャリブレーションスケール、簡易計測ソフト寸法(mm)158×165×267質量(g)830出力HDMI出力:miniHDMI Cタイプ端子、TV出力:3.5 mmピンジャック(映像)NTSC対応電源AC100-240V、バッテリー(内蔵)総合倍率4~160倍(光学最大4~40倍、デジタル4倍)照明白色LED8灯(調光機能付)、透過照明(調光機能付)メモリーmicroSDカード(最大32GB・Class10指定)解像度静止画 : 2M・3M・5M・8M・10M・12M、動画 : 1080p・720p視野4倍 32×18mm~160倍 0.6×0.4mm焦点距離(mm)5~70モニタ5インチIPS カラーLCD内容量1台