曜日別特売

アイコム 特定小電力トランシーバー IC-4310

アイコム 特定小電力トランシーバー IC-4310 - ICOM(アイコム)
(1件のレビュー)

免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。
製品本体に「セルフィール(R)」による抗菌・抗ウイルス加工がされています。
「セルフィール(R)」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。
サブチャンネルPTT機能(通話相手を瞬時に切り替え可能)
サイドキーにサブチャンネルを割り当てることで、チャンネルの切り替え操作なしに、メインチャンネルとサブチャンネルの通信相手を切り替えることができます。
お知らせボタン機能(ワンタッチでメッセージ応答)
接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。
録音再生機能
通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。(※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで可能)
一時音量切り替え機能(ミュート)
周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。
IP67の防塵・防水性能
従来機(IC-4300シリーズ/IP55)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。
サイドキー割り当て機能
よく使う機能が、より使いやすくなります。
中継装置 IC-RP4150W に対応
中継装置IC-RP4150Wを使用すれば、簡単に通話距離を約2倍に延ばすことができ、より広範囲、複数階での通話が可能となります。

付属品ベルトクリップ/取扱説明書/保証書質量(g)約117(BP-260装着時)種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×81×26.5(突起物を除く)連続使用時間(時間)(アルカリ単三乾電池) 24/(BP-260)20機能サブチャンネルPTT機能/一時音量切り替え機能/録音再生機能/お知らせボタン機能/チャンネル非表示/断線検出機能/マイク感度・スケルチ調整/スキャン機能/トーンバースト機能/パワーセーブ機能/秘話機能/受信専用機能/コンパンダ機能/グループ通話機能/VOX機能防塵防水性能IP67送信出力10mWスピーカー出力(mW)80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)内容量1台
注意
※運用にはアルカリ単三乾電池が1本必要です。
※充電器・バッテリー・イヤホンマイク等は別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29530447IC-4310Sシルバー
15,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
29530429IC-4310Bブラック
15,800
取扱い終了
代引不可
代替品有
29530438IC-4310Rレッド
15,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29530429IC-4310B70512305IC-4310IC-4310B 特定小電力トランシーバー IC-4310 ICOM(アイコム) 70512305特定小電力トランシーバー IC-4310ICOM(アイコム)1台
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: イベント本部連絡用

学校イベントで体育館とグラウンドのやり取りが格段上がりました。
来年増設します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする