曜日別特売

ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-M31E

ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-M31E - KENWOOD

免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。
ケンウッドのDEITOSSminiシリーズ(デミトスミニシリーズ)の最新製品で、中継器対応に対応しています。
管理者など誰からの送信かが音でわかる送信お知らせ音機能(最大5パターン)がついていますので、重要な連絡の聞き逃しを防止します。
eneloopや充電式EVOLTAにも対応しており、繰り返し使えます。
のぞき見を防止するチャンネル非表示機能がついています。

付属品ベルトフック/取扱説明書/保証書質量(g)約110(アルカリ乾電池含む、ベルトフックなし)種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.2×154.9×28.3(突起部、アンテナ含む)送信出力10mW、1mWスピーカー出力(mW)50以上(8Ω負荷、10%歪)内容量1台
注意
※運用にはアルカリ単三乾電池が1本必要です。
※充電器・バッテリー・イヤホンマイク等は別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
防塵防水性能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29530526UBZ-M31EYイエローIP67
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
29530517UBZ-M31EGシャンパンゴールドIP67
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
29530508UBZ-M31EBブラックIP54/55
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29530517UBZ-M31EG73838057UBZ-M31E(G)UBZ-M31EG 中継機対応特定小電力トランシーバー KENWOOD 73838057中継機対応特定小電力トランシーバーKENWOOD1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする