アルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-P221A

アルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-P221A - アルインコ

免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。
従来機DJ-P221に、チャンネル自動設定のACSH機能を新たに採用したモデルとなります。
VOX、コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。

付属品ベルトクリップ/ハンドストラップ/取扱説明書/保証書質量(g)約128(乾電池、クリップ含む)種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×17(突起物除く)防塵防水性能IP67相当送信出力10mW、1mWスピーカー出力(mW)最大50以上(8Ω/内蔵スピーカー)内容量1台
注意
※運用にはアルカリ単三乾電池が1本必要です。
※充電器・バッテリー・イヤホンマイク等は別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アンテナ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29530544DJ-P221MAミドルアンテナ
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29530535DJ-P221LAロングアンテナ
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29530535DJ-P221LA12052497DJ-P221LADJ-P221LA 特定小電力トランシーバー DJ-P221 アルインコ 12052497特定小電力トランシーバー DJ-P221アルインコ1台
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする