曜日別特売

アルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-P222

アルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-P222 - アルインコアルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-P222 - アルインコ

免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。
DJ-P221シリーズに新たな機能を追加したモデルになります。
騒音の多い現場等でも受信をもらさない、強力なバイブレーション機能を搭載しています。
通話終了時の耳障りな「ザ!」音をカットするテールノイズキャンセラー機能がついていますので長時間の使用でも快適です。

付属品ベルトクリップ/ハンドストラップ/取扱説明書/保証書種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×17(突起物除く)機能コールバック機能/イヤホン断線感知機能/喚起音を鳴らせる緊急警報機能/音で知らせる減電池機能/チャンネル番号非表示機能/VOX機能/コンパンダー機能/防塵防水性能IP67相当送信出力10mW、1mWスピーカー出力(mW)最大50以上(8Ω)バッテリー稼動時間(EBP-179)通常:28時間程度/ECOモード:45時間程度、(乾電池)通常33時間程度/ECOモード40時間程度内容量1台
注意
※運用にはアルカリ単三乾電池が1本必要です。
※充電器・バッテリー・イヤホンマイク等は別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
アンテナ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29530560DJ-P222-L約144(電池、クリップ含む)ロングアンテナ
22,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29530569DJ-P222-M約134(電池、クリップ含む)ミドルアンテナ
22,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする