曜日別特売

スモールローラー C-DX

スモールローラー C-DX - ステップスモールローラー C-DX - ステップ

狭い所に最適な仕上げ用ローラーです。

用途仕上げ用材質アクリルサイズスモールローラー幅(mm)50毛丈(mm)5適合塗料水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):×主な用途仕上げ用ローラーサイズ(inch)2内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29499148-
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする