ステップ
超工作用ハケ
オール化繊なので、塗料の含みも良く塗りやすく、綺麗に塗れます。
狭い所や手の届きにくい所の塗装に最適です。
用途
万能用
形状
平
毛材
化繊
適合塗料
水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):×
主な用途
万能用
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29499367
-
15
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
29499376
-
20
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29499385
-
25
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29499394
-
30
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29499410
-
40
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29499358
-
10
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください