3Dプリンタ

3Dプリンタ - MUTOH

同じ材質で色が異なるフィラメントを左右に装填すると、二色造形が可能です。
サポート材に水で溶けるフィラメント(PVA)を使用することができます。
一つの造形データで左右対称モデルを同時に造形します。。
同じモデルを同時に造形することができます。これにより、印刷時間が短縮され、生産性が向上します。
カーボン繊維入りフィラメントも使用可能
吐出径0.2mmの高精細プリントヘッド
タッチパネルで簡単操作
テーブルの歪みを補正するキャリブレーション
フィラメント検出センサー
取り外し可能なマグネット式ビルドプレート
造形精度を高めるノズル耐熱ジャケット
高精度造形のためのさまざまな機能

仕様【ソフトウエア】(制御ソフト)Pronterface、(スライサーソフト)Cure 5.2.1、Simplify3d V5(オプション)付属品電源コード、USBケーブル(1.5m)、SDカード(SDカードリーダー付)、スクレーパー、ピンセット、クリーニングピン、シックネスゲージ、ニッパー、六角レンチセット寸法(mm)最大造形:310×205×230(ミラー、コピーモードで造形時は異なります)質量(kg)約 31ピッチ(mm)【Z軸解像度】(最小積層ピッチ):0.05 ※全ての造形で50ミクロンの積層を保証するものではありません、(最大積層ピッチ):標準:0.4、0.2mmヘッドの場合:0.2、0.6mmヘッドの場合:0.6消費電力(W)260対応材質PLA / ABS / エラストマー / 水溶性 / カーボン繊維入り / エンプラ方式造形:熱溶解積層方式対応OSWindows 11/10入力電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×415×570(フィラメント、取っ手、その他外部突起部は含まず)温度制御(ヘッド)250℃、高温ヘッドの場合は290℃、(テーブル)100℃ヘッド個数デュアル(2個)データ形式入力データ:STL/OBJ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29503120MF-900
528,000
519,800
571,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥30,000/税込¥33,000
北海道地方1¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする