曜日別特売

PolyLite PLAフィラメント

PolyLite PLAフィラメント - MUTOHPolyLite PLAフィラメント - MUTOHPolyLite PLAフィラメント - MUTOHPolyLite PLAフィラメント - MUTOHPolyLite PLAフィラメント - MUTOHPolyLite PLAフィラメント - MUTOH

Polymaker製のPLA樹脂です。Polymaker製のPLA樹脂です。
プリント性、層間接着性に優れ、またお手頃な価格により、スタンダードな3Dプリント素材として早くも定着しております。
天然植物の糖質から作った樹脂で環境にやさしく、二酸化炭素の排出量が少ないです。
線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。

材質PLA(ポリ乳酸)メーカーPolymaker質量(kg)1温度(℃)推奨ノズル温度:200~220、推奨ベッド温度:60フィラメント径(Φmm)1.75内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フィラメント径(Φmm)
温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29503129PolyLite PLA-WH1.75推奨ノズル温度:200~220、推奨ベッド温度:60白色
オープン
5,398
5,938(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月7日
29503138PolyLite PLA-BK1.75推奨ノズル温度:200~220、推奨ベッド温度:60黒色
オープン
5,398
5,938(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月7日
29503147PolyLite PLA-RED1.75推奨ノズル温度:200~220、推奨ベッド温度:60赤色
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29503156PolyLite PLA-BL1.75推奨ノズル温度:200~220、推奨ベッド温度:60青色
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29503165PolyLite PLA-GY1.75推奨ノズル温度:200~220、推奨ベッド温度:60灰色
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29503174PolyLite PLA-GR1.75推奨ノズル温度:200~220、推奨ベッド温度:60緑色
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする