MUTOH
エラストマーフィラメント
エラストマーフィラメントです。
曲げても折れにくく、柔軟性があります。
TPCより柔軟性は劣りますが、標準の0.4mmヘッドでご利用いただけます。
線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
材質
TPU
色
白
質量(g)
500
対応機種
MF-900
フィラメント径(Φmm)
1.75
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29503208
TPU
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650