曜日別特売

PolyDissolve S1フィラメント(水溶性サポート材)

PolyDissolve S1フィラメント(水溶性サポート材) - MUTOH

Polymaker製の水溶性サポート材です。
PLAの他、Polymaker社のTPU、PVBとナイロン素材に使用できます。
水溶性が良く、造形物と綺麗に分離できます。
デュアルヘッドの3Dプリンターのみに使用可能です。
線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。
MF-2000、MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ(スライサーソフト「Cura」ではご利用になれません。)

ベージュ対応機種MF-2500EPⅡ、MF-2500EP、MF-2200、MF-2000、MF-900メーカーPolymaker質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:215~225、推奨ベッド温度:25~60印刷速度(推奨)2mm/s~40mm/sフィラメント径(Φmm)1.75内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フィラメント径(Φmm)
温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29503217PolyDissolve1.75推奨ノズル温度:215~225、推奨ベッド温度:25~60
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする