曜日別特売

PolyLite PC

PolyLite PC - MUTOH

Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。
ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。
ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。
MF-2500EP、MF-2500EPⅡ

材質PC(ポリカーボネート)質量(kg)1透明温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80対応機種MF-2500メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29503244PolyLite PC
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする