POM(ポリアセタール)

POM(ポリアセタール) - MUTOH

旭化成製テナックを使用したPOM(ポリアセタール)フィラメントです。
食品関連に応用できる溶出試験をクリア。食品加工工程での治具類にも対応可能です。
摩擦に強く機械強度もあるので傷つきやすい部材の置き治具として最適です。
耐油、耐溶剤にも強く吸水性も低いため、切削機等で使用する工程での治具としても応用できます。
ノズル温度を260~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。
MF-2500EP、MF-2500EPⅡ

材質POM(ポリアセタール)質量(kg)1温度(℃)推奨ノズル温度:260~270対応機種MF-2500フィラメント径(Φmm)1.75内容量1本
注意
※造形物とテーブルの接着性を確保するために、3Dプリンタ用シート「BuildTak」の利用をお勧めします。POMフィラメントには「BuildTak」が一枚同梱されています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29503278POM
36,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする