曜日別特売

LUVOCOM 3F PAHT 9825

LUVOCOM 3F PAHT 9825 - MUTOH

LUVOCOM 3F(ルボコムスリーエフ)Filamentは、ドイツLehmann & Voss社の3Dプリンター用フィラメントです。
強化剤が配合されていないポリアミドベースのフィラメントです。
優れた引張強度と衝撃強度を持ち、機械的特性の50%を保持しています。
水分吸収については、PA6と比較して吸水率は75%も小さく、吸水速度は約4倍遅いです。

材質PA(ポリアミド)ナチュラル質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:265~290、推奨テーブル温度:50以上使用条件【プリントヘッド】一般的な真鍮ノズルで使用可能です。【印刷速度】40-60mm/s【積層ピッチ】0.15mm【積層ピッチ】0.15mm【プリントヘッド温度】250℃~280℃【テーブル温度】80℃以下フィラメント径(Φmm)1.75内容量1本
注意
※PAフィラメントは吸湿性が非常に高いフィラメントです。そのため保管する際には乾燥剤などを使用し、十分に乾燥しておくことが重要です。
※フィラメントが湿ってしまった場合、乾燥が必要です。少なくとも12時間、80℃の温度に熱風オーブンを使用することをお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29503287PA
19,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする