曜日別特売

LUVOCOMR3F PET CF 9780

LUVOCOMR3F PET CF 9780 - MUTOH

LUVOCOM 3F(ルボコムスリーエフ)Filamentは、ドイツLehmann & Voss社の3Dプリンター用フィラメントです。
カーボン繊維を含むPETベースのフィラメントです。
PAフィラメントより造形が容易です。
造形物の表面仕上げは美しく、そのため加工後の必要性が低減されます。

材質カーボン繊維配合のPET質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:260~280、推奨テーブル温度:80以下使用条件【プリントヘッド】吐出径 0.5mm 以上の耐摩耗性ノズル(MF900の場合、高温0.6mmプリントヘッド)【印刷速度】40-60mm/s【積層ピッチ】0.2mm【プリントヘッド温度】260℃-280℃【テーブル温度】80℃以下フィラメント径(Φmm)1.75内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フィラメント径(Φmm)
温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29503305PETCF1.75推奨ノズル温度:260~280、推奨テーブル温度:80以下
22,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする