曜日別特売

3Dプリンタ

3Dプリンタ - MUTOH

小型・高精度なエントリーモデル。
使い方も簡単、3Dプリンタ初心者や学校におススメです。
コンパクトサイズ
操作ダイヤルで簡単操作
TPC(エラストマー)の造形
テーブルの傾きを自動補正
造形物の取り外しやすいマグネットシート
高精度造形のためのさまざまな機能

仕様【ソフトウエア】(制御ソフト)Pronterface、(スライサーソフト)Slic3r、Cura 2.X付属品電源ケーブル、USBケーブル、PTFEチューブ、チューブホルダー、ボビンホルダー、SDカード、SDカードリーダー、ピンセット、クリーニングピン、六角レンチ寸法(mm)最大造形:200×200×170質量(kg)約 14ピッチ(mm)【Z軸解像度】(最小積層ピッチ):0.05 ※全ての造形で50ミクロンの積層を保証するものではありません、(最大積層ピッチ):0.3消費電力(W)443対応材質ABS HG / PLA / TPC方式造形:熱溶解積層方式対応OSWindows 11/10入力電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×364×480(フィラメント、取っ手、その他外部突起部は含まず)温度制御(ヘッド)室温~250℃、(テーブル)室温~100℃ヘッド個数シングル(1個)対応フォーマットSTL、OBJ言語表示日本語内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29503427MF-800
250,000
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥30,000/税込¥33,000
北海道地方1¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする